AV-D50-10D-C Anti-Vibration Bars with Through Coolant for Interchangeable Heads

Réf.: L23990 451
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
    Série WHISPERLINE
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23990 451
    EAN / GTIN 7291075365221
    Réf. fabricant 3331848

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 673 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 673 mm

    De la même série "WHISPERLINE" Afficher tout